Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CP50 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE + ADAPTATEUR BLANC - 3698411

CopieCopie
Cubispot - CP50 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE + ADAPTATEUR BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673386801

Réf. Sonepar

00553338680

Réf. Fournisseur

3698411

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

380 lm

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

CP50 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE + ADAPTATEUR BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 3698411

De la gamme de produit : Architecturaux leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot