Non retournable

Cubispot - CP50 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE GRIS - 3698405

CopieCopie
Cubispot - CP50 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673024604

Réf. Sonepar

00553302460

Réf. Fournisseur

3698405

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

380 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

tension nominale (Un):

230...230 V

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 3698405

De la gamme de produit : Architecturaux leds

Désignation technique:

  • Cp50 230v gu 10 + led 4,9w 380lm 36° 4000k dimmable gris

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot