Cubispot - CP50 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE NOIR - 3698402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673024598
Réf. Sonepar
00553302459
Réf. Fournisseur
3698402
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
La marque : Cubispot vous présente la référence : 3698402
De la gamme de produit : Architecturaux leds
Désignation technique:
- Cp50 230v gu 10 + led 4,9w 380lm 36° 4000k dimmable noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


