Cubispot - CRISTO IRC80 13W 1045Lm 3000°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. BLANC / EXT. B - 7631331

CopieCopie
Cubispot - CRISTO IRC80 13W 1045Lm 3000°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. BLANC /  EXT. B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1045 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673409500

Réf. Sonepar

00553340950

Réf. Fournisseur

7631331

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1045 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

élément de distribution de lumière:

diffuseur

CRISTO IRC80 13W 1045Lm 3000°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. BLANC / EXT. BLANC