Cubispot - CRISTO IRC80 13W 1100Lm 4000°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. BLANC / EXT. B - 7631341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1100 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
élément de distribution de lumière - diffuseur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673409524
Réf. Sonepar
00553340952
Réf. Fournisseur
7631341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1100 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
élément de distribution de lumière:
diffuseur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


