Cubispot - CRISTO IRC80 19W 1470Lm 3000°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. NOIR / EXT. BL - 7631932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1470 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
élément de distribution de lumière - diffuseur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673409395
Réf. Sonepar
00553340939
Réf. Fournisseur
7631932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1470 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
élément de distribution de lumière:
diffuseur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


