Cubispot - CRISTO IRC80 19W 1495Lm 3500°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. BLANC / EXT. B - 7631951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1495 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 3500...3500 K
finition du paralume - blanc
élément de distribution de lumière - diffuseur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673409425
Réf. Sonepar
00553340942
Réf. Fournisseur
7631951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1495 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
3500...3500 K
finition du paralume:
blanc
élément de distribution de lumière:
diffuseur


