Cubispot - CRISTO IRC80 27W 2054Lm 4000°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. NOIR / EXT. BL - 7632742

CopieCopie
Cubispot - CRISTO IRC80 27W 2054Lm 4000°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. NOIR /  EXT. BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2054 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673409654

Réf. Sonepar

00553340965

Réf. Fournisseur

7632742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2054 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

élément de distribution de lumière:

diffuseur

CRISTO IRC80 27W 2054Lm 4000°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. NOIR / EXT. BLANC