Cubispot - CRISTO IRC80 39W 3524Lm 3000°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. BLANC / EXT. B - 7633931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3524 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
élément de distribution de lumière - diffuseur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673409869
Réf. Sonepar
00553340986
Réf. Fournisseur
7633931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3524 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
élément de distribution de lumière:
diffuseur


