Cubispot - CRISTO IRC80 39W 3524Lm 3000°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. NOIR / EXT. BL - 7633932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3524 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
élément de distribution de lumière - diffuseur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673409876
Réf. Sonepar
00553340987
Réf. Fournisseur
7633932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3524 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
élément de distribution de lumière:
diffuseur


