Cubispot - CRISTO IRC80 39W 3632Lm 3500°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. BLANC / EXT. B - 7633951

CopieCopie
Cubispot - CRISTO IRC80 39W 3632Lm 3500°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. BLANC /  EXT. B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3632 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • finition du paralume - blanc

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673409906

Réf. Sonepar

00553340990

Réf. Fournisseur

7633951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3632 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3500...3500 K

finition du paralume:

blanc

élément de distribution de lumière:

diffuseur

CRISTO IRC80 39W 3632Lm 3500°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. BLANC / EXT. BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot