Cubispot - CRISTO IRC80 39W 3710Lm 4000°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. BLANC / EXT. B - 7633941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3710 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
élément de distribution de lumière - diffuseur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673409883
Réf. Sonepar
00553340988
Réf. Fournisseur
7633941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3710 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
élément de distribution de lumière:
diffuseur
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


