Cubispot - CRISTO IRC80 DALI 19W 1530Lm 4000°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. BLANC / E - 7641941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1530 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
élément de distribution de lumière - diffuseur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673409463
Réf. Sonepar
00553340946
Réf. Fournisseur
7641941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1530 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
élément de distribution de lumière:
diffuseur


