Cubispot - CRISTO IRC80 DALI 19W 1530Lm 4000°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. NOIR / EX - 7641942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1530 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
élément de distribution de lumière - diffuseur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673409470
Réf. Sonepar
00553340947
Réf. Fournisseur
7641942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1530 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
élément de distribution de lumière:
diffuseur


