Cubispot - CRISTO IRC80 DALI 27W 2037Lm 3500°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. BLANC / E - 7642751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2037 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3500...3500 K
finition du paralume - blanc
élément de distribution de lumière - diffuseur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673409722
Réf. Sonepar
00553340972
Réf. Fournisseur
7642751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2037 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3500...3500 K
finition du paralume:
blanc
élément de distribution de lumière:
diffuseur


