Cubispot - CRISTO IRC80 DALI 40W 2910Lm 3000°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. BLANC / E - 7644031

CopieCopie
Cubispot - CRISTO IRC80 DALI 40W 2910Lm 3000°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. BLANC /  E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2910 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673409807

Réf. Sonepar

00553340980

Réf. Fournisseur

7644031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2910 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

élément de distribution de lumière:

diffuseur

CRISTO IRC80 DALI 40W 2910Lm 3000°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. BLANC / EXT. BLANC