Cubispot - CRISTO IRC80 DALI 40W 3071Lm 4000°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. NOIR / EX - 7644042

CopieCopie
Cubispot - CRISTO IRC80 DALI 40W 3071Lm 4000°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. NOIR /  EX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3071 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673409838

Réf. Sonepar

00553340983

Réf. Fournisseur

7644042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3071 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

élément de distribution de lumière:

diffuseur

CRISTO IRC80 DALI 40W 3071Lm 4000°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. NOIR / EXT. BLANC