Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1739Lm 3500°K 49° GRIS - 2271355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673062163
Réf. Sonepar
00553306216
Réf. Fournisseur
2271355
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1739Lm 3500°K 49° GRIS
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


