Cubispot - CHAGA IRC80 39W 5450Lm 3000K 42° + ADAPT BLANC - 5635931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673046095
Réf. Sonepar
00553304609
Réf. Fournisseur
5635931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA IRC80 39W 5450Lm 3000K 42° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5635931
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


