Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000K 28° + ADAPT DALI BLANC - 5035731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673046989
Réf. Sonepar
00553304698
Réf. Fournisseur
5035731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000K 28° + ADAPT DALI BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5035731
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


