Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° BASE BLANCHE - 5622131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673230852
Réf. Sonepar
00553323085
Réf. Fournisseur
5622131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DECOLED REFL.BLANC IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5622131
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


