Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 57° NOIR - 5614552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673239626
Réf. Sonepar
00553323962
Réf. Fournisseur
5614552
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 57° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5614552
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


