Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X39W 4669Lm 3000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2134332

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X39W 4669Lm 3000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673184964

Réf. Sonepar

00553318496

Réf. Fournisseur

2134332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DOMILED 2 IRC90 2X39W 4669Lm 3000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2134332

De la gamme de produit : Encastrés leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot