Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° BASE NOIRE - 7574632

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673251505

Réf. Sonepar

00553325150

Réf. Fournisseur

7574632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MIOLED REFL.NOIR IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7574632

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot