Cubispot - POLEN 300 IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6263835

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673352059

Réf. Sonepar

00553335205

Réf. Fournisseur

6263835

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

POLEN 300 IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot