Cubispot - POLEN 300 IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6261341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673354046
Réf. Sonepar
00553335404
Réf. Fournisseur
6261341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
POLEN 300 IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


