Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 57° BLANC - 7214551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673221690
Réf. Sonepar
00553322169
Réf. Fournisseur
7214551
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7214551
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 200 irc90 dali 45w 5420lm 3500°k 57° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


