Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° GRIS - 7693945

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673018719

Réf. Sonepar

00553301871

Réf. Fournisseur

7693945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7693945

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 230 irc80 39w 5723lm 4000°k 57° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot