Cubispot - SNAK IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE GRISE - 6343935

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673030049

Réf. Sonepar

00553303004

Réf. Fournisseur

6343935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6343935

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Snak irc>80 39w 5462lm 3000°k 57° + pavillon - cloche grise

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot