Cubispot - CUBO APPL DIR/IND + 2 LEDGU10 4,9W 365Lm 36° 3000°K DIMMABLE GRIS - 1003135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673387211
Réf. Sonepar
00553338721
Réf. Fournisseur
1003135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
36


