Cubispot - CUBO APPL.DIR/IND.+2 LEDGU10 4,9W 380Lm 36° 4000°K DIMMABLE BLANC - 1003141

CopieCopie
Cubispot - CUBO APPL.DIR/IND.+2 LEDGU10 4,9W 380Lm 36° 4000°K DIMMABLE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36

  • Degré de protection (NEMA) - 2

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673387228

Réf. Sonepar

00553338722

Réf. Fournisseur

1003141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

380 lm

température de couleur:

4000...4000 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

36

Degré de protection (NEMA):

2

couleur de la lumière:

blanc

CUBO APPL.DIR/IND.+2 LEDGU10 4,9W 380Lm 36° 4000°K DIMMABLE BLANC