Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CYBA IRC80 14W 1429Lm M7-21° 3000°K GRIS - 8101535

CopieCopie
Cubispot - CYBA IRC80 14W 1429Lm M7-21° 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673388386

Réf. Sonepar

00553338838

Réf. Fournisseur

8101535

Marque

Cubispot

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 8101535

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cyba irc80 14w 1429lm m7-21° 3000°k gris

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot