Cubispot - CYBA IRC80 19W 2236Lm N7-13° 4000°K GRIS - 8101945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673388775
Réf. Sonepar
00553338877
Réf. Fournisseur
8101945
Marque
Cubispot
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 8101945
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Cyba irc80 19w 2236lm n7-13° 4000°k gris
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


