Cubispot - CYBA IRC80 DALI 12W 1273Lm M7-21° 4000°K BLANC - 8121341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673391454
Réf. Sonepar
00553339145
Réf. Fournisseur
8121341
Marque
Cubispot
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 8121341
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Cyba irc80 dali 12w 1273lm m7-21° 4000°k blanc
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


