Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CYBA IRC80 DALI 14W 1621Lm N7-13° 4000°K GRIS - 8121445

CopieCopie
Cubispot - CYBA IRC80 DALI 14W 1621Lm N7-13° 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673391560

Réf. Sonepar

00553339156

Réf. Fournisseur

8121445

Marque

Cubispot

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 8121445

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cyba irc80 dali 14w 1621lm n7-13° 4000°k gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot