Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CYBA IRC90 19W 1868Lm N7-13° 3000°K GRIS - 8111935

CopieCopie
Cubispot - CYBA IRC90 19W 1868Lm N7-13° 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673390365

Réf. Sonepar

00553339036

Réf. Fournisseur

8111935

Marque

Cubispot

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 8111935

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cyba irc90 19w 1868lm n7-13° 3000°k gris

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot