Cubispot - CYBA IRC90 DALI 14W 1355Lm N7-13° 3000°K GRIS - 8131435

CopieCopie
Cubispot - CYBA IRC90 DALI 14W 1355Lm N7-13° 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673393151

Réf. Sonepar

00553339315

Réf. Fournisseur

8131435

Marque

Cubispot

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 8131435

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cyba irc90 dali 14w 1355lm n7-13° 3000°k gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur