Cubispot - CYBA IRC90 DALI 19W 1713Lm M7-21° 3500°K NOIR - 8131852

CopieCopie
Cubispot - CYBA IRC90 DALI 19W 1713Lm M7-21° 3500°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673393564

Réf. Sonepar

00553339356

Réf. Fournisseur

8131852

Marque

Cubispot

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 8131852

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cyba irc90 dali 19w 1713lm m7-21° 3500°k noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur