Cubispot - CYBA IRC90 DALI 27W 2262Lm M7-21° 3000°K BLANC - 8132631

CopieCopie
Cubispot - CYBA IRC90 DALI 27W 2262Lm M7-21° 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673393762

Réf. Sonepar

00553339376

Réf. Fournisseur

8132631

Marque

Cubispot

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 8132631

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cyba irc90 dali 27w 2262lm m7-21° 3000°k blanc

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.