Cubispot - CYCLO IRC80 12W 1262Lm M7-21° 3500°K NOIR - 8021352

CopieCopie
Cubispot - CYCLO IRC80 12W 1262Lm M7-21° 3500°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673265335

Réf. Sonepar

00553326533

Réf. Fournisseur

8021352

Marque

Cubispot

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 8021352

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cyclo irc80 12w 1262lm m7-21° 3500°k noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur