Cubispot - CYCLO IRC90 DALI 14W 1245Lm M7-21° 4000°K NOIR - 8051542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673268817
Réf. Sonepar
00553326881
Réf. Fournisseur
8051542
Marque
Cubispot
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 8051542
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Cyclo irc90 dali 14w 1245lm m7-21° 4000°k noir
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


