Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CYGMA IRC80 12W 1241Lm M7-21° 3000°K BLANC - 8061331

CopieCopie
Cubispot - CYGMA IRC80 12W 1241Lm M7-21° 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673269319

Réf. Sonepar

00553326931

Réf. Fournisseur

8061331

Marque

Cubispot

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 8061331

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cygma irc80 12w 1241lm m7-21° 3000°k blanc

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot