Cubispot - CYGMA IRC80 14W 1580Lm N7-13° 3000°K NOIR - 8061432

CopieCopie
Cubispot - CYGMA IRC80 14W 1580Lm N7-13° 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673269500

Réf. Sonepar

00553326950

Réf. Fournisseur

8061432

Marque

Cubispot

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

La marque : Cubispot vous présente la référence : 8061432

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cygma irc80 14w 1580lm n7-13° 3000°k noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.