Cubispot - CYGMA IRC80 27W 2919Lm N7-13° 3000°K BLANC - 8062731

CopieCopie
Cubispot - CYGMA IRC80 27W 2919Lm N7-13° 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673270032

Réf. Sonepar

00553327003

Réf. Fournisseur

8062731

Marque

Cubispot

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 8062731

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cygma irc80 27w 2919lm n7-13° 3000°k blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.