Cubispot - CYGMA IRC80 DALI 10W 1188Lm N7-13° 4000°K GRIS - 8081045

CopieCopie
Cubispot - CYGMA IRC80 DALI 10W 1188Lm N7-13° 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673272241

Réf. Sonepar

00553327224

Réf. Fournisseur

8081045

Marque

Cubispot

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 8081045

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cygma irc80 dali 10w 1188lm n7-13° 4000°k gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie