Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CYGMA IRC80 DALI 19W 2024Lm M7-21° 4000°K BLANC - 8081841

CopieCopie
Cubispot - CYGMA IRC80 DALI 19W 2024Lm M7-21° 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673273125

Réf. Sonepar

00553327312

Réf. Fournisseur

8081841

Marque

Cubispot

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 8081841

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cygma irc80 dali 19w 2024lm m7-21° 4000°k blanc

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot