Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CYGMA IRC90 DALI 14W 1242Lm M7-21° 3500°K BLANC - 8091551

CopieCopie
Cubispot - CYGMA IRC90 DALI 14W 1242Lm M7-21° 3500°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673274504

Réf. Sonepar

00553327450

Réf. Fournisseur

8091551

Marque

Cubispot

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 8091551

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cygma irc90 dali 14w 1242lm m7-21° 3500°k blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot