Cubispot - DAILY 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIM. + P50 BLANC - 3688401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673024482
Réf. Sonepar
00553302448
Réf. Fournisseur
3688401
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
La marque : Cubispot vous présente la référence : 3688401
De la gamme de produit : Architecturaux leds
Désignation technique:
- Daily 230v gu 10 + led 4,9w 380lm 36° 4000k dim. + p50 blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


