Cubispot - DAILY 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE - ROTULE NUE - BLANC - 3688421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673386689
Réf. Sonepar
00553338668
Réf. Fournisseur
3688421
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
DAILY 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE - ROTULE NUE - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


