Cubispot - DAL FIXE 230V 35 A 50W GU10 75 X 75 GRIS - 2223105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
adapté à un montage sur rail - Non
douille - GU10
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673000721
Réf. Sonepar
00553000291
Réf. Fournisseur
2223105
Marque
Cubispot
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
douille:
GU10
tension nominale (Un):
230...230 V
puissance de lampe acceptée:
35...50 W
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2223105
De la gamme de produit : Dalles de support
Désignation technique:
- Dal fixe 230v 35 a 50w gu10 75 x 75 gris
Les atouts de l'article :
- L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


